CEMBRE SPA - CEM211301-BULK ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-TA, SIMBOLO VIETATO TOCCARE TENSIONE PRESENTE - 211301-BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
750 ST
EAN
8016692628721
Artikelnummer
CEM211301-BULK
Herstellernummer
211301-BULK
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
nein
Montageart:
Wand
Durchmesser:
50 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Il formato con testo e disponibile a richiesta in altre lingue.