CEMBRE SPA - CEM211201 ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-OD, SIMBOLO VIETATO TOCCARE, DIMENSIONE 50mm - 211201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
30 ST
EAN
8016692900896
Artikelnummer
CEM211201
Herstellernummer
211201
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Montageart:
Wand
Durchmesser:
50 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-OD, SIMBOLO VIETATO TOCCARE, DIMENSIONE 50mm



