CEMBRE SPA - CEM210501 ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-NP, SIMBOLO VIETATO L'ACCESSO, DIMENSIONE 50mm - 210501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 ST
EAN
8016692346533
Artikelnummer
CEM210501
Herstellernummer
210501
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
50 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Vietato l'accesso


