CEMBRE SPA - CEM210003 ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-NS, SIMBOLO VIETATO FUMARE, DIMENSIONE 100mm - 210003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
10 ST
EAN
8016692346151
Artikelnummer
CEM210003
Herstellernummer
210003
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
100 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-NS, SIMBOLO VIETATO FUMARE, DIMENSIONE 100mm



