CEMBRE SPA - CEM20931620N AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA M16x1,5 A M20x1,5 - 20931620N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16
Packung
100 ST
EAN
8016692404882
Artikelnummer
CEM20931620N
Herstellernummer
20931620N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


