Startseite

CEMBRE SPA - CEM2053M12N TAPPO, IN OTTONE NICHELATO, PASSO METRICO M12x1,5, IP54 - 2053M12N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2053M12N TAPPO, IN OTTONE NICHELATO, PASSO METRICO M12x1,5, IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692175997

Artikelnummer

CEM2053M12N

Herstellernummer

2053M12N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo in ottone nichelato con passo metrico, grado di protezione IP54