Startseite

CEMBRE SPA - CEM2052036N TAPPO, IN OTTONE NICHELATO, PASSO Pg36, IP54 - 2052036N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2052036N TAPPO, IN OTTONE NICHELATO, PASSO Pg36, IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692153124

Artikelnummer

CEM2052036N

Herstellernummer

2052036N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindesteigung:

1.588 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo in ottone nichelato con passo Pg, gradi di protezione IP54