Startseite

CEMBRE SPA - CEM2052007N TAPPO, IN OTTONE NICHELATO, PASSO Pg7, IP54 - 2052007N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2052007N TAPPO, IN OTTONE NICHELATO, PASSO Pg7, IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Gewindesteigung - 1.27 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692142128

Artikelnummer

CEM2052007N

Herstellernummer

2052007N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindesteigung:

1.27 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo in ottone nichelato con passo Pg, gradi di protezione IP54