CEMBRE SPA - CEM204501-E ET.WSE EMERG.X PULS.22,5MM-DIM.80 SPAGNOLO - 204501-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8016692761961
Artikelnummer
CEM204501-E
Herstellernummer
204501-E
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Montageart:
Wand
Durchmesser:
80 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta adesiva di avvertimento



