CEMBRE SPA - CEM20424236N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg42 A Pg36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
25 ST
EAN
8016692126661
Artikelnummer
CEM20424236N
Herstellernummer
20424236N
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
42
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
ACCESSORI