CEMBRE SPA - CEM201203 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HS, SIMBOLO ALTA TEMPERATURA, DIMENSIONE 100mm - 201203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
10 ST
EAN
8016692343655
Artikelnummer
CEM201203
Herstellernummer
201203
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
100 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Alta temperatura


