CEMBRE SPA - CEM201202 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HS, SIMBOLO ALTA TEMPERATURA, DIMENSIONE 50mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 ST
EAN
8016692343648
Artikelnummer
CEM201202
Herstellernummer
201202
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
50 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Alta temperatura