CEMBRE SPA - CEM200202921N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN GOMMA NR 55 sh A, Pg29, IP54 - 200202921N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 26...28 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Schutzart (IP) - IP54
Packung
15 ST
Produktserien
EAN
8016692112190
Artikelnummer
CEM200202921N
Herstellernummer
200202921N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
26...28 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
8 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
37 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


