Startseite

CEMBRE SPA - CEM200201621N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN GOMMA NR 55 sh A, Pg16, IP54 - 200201621N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM200201621N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN GOMMA NR 55 sh A, Pg16, IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 12...14 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692112152

Artikelnummer

CEM200201621N

Herstellernummer

200201621N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

12...14 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

6.5 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

22 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.411 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Einsatztemperatur:

-25...100 °C

Pressacavo in ottone nichelato con passo PG, dotato di guarnizione a cipolla in gomma NR 55 sh A