CEMBRE SPA - CEM200200921N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN GOMMA NR 55 sh A, Pg9, IP54 - 200200921N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Schutzart (IP) - IP54
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8016692112060
Artikelnummer
CEM200200921N
Herstellernummer
200200921N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
6 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
15 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.411 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C