CEMBRE SPA - CEM200106 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HT, SIMBOLO TENSIONE ELETTRICA, DIMENSIONE 300mm - 200106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8016692895697
Artikelnummer
CEM200106
Herstellernummer
200106
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Montageart:
Wand
Breite:
300 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HT, SIMBOLO TENSIONE ELETTRICA, DIMENSIONE 300mm



