Startseite

CEMBRE SPA - CEM200103441N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN PVC 50 sh A, PASSO GAS G3/4", IP54 - 200103441N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM200103441N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN PVC 50 sh A, PASSO GAS G3/4", IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 14.5...17.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692115870

Artikelnummer

CEM200103441N

Herstellernummer

200103441N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

14.5...17.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

9 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

27 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

29 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Marchio CEMBRE modello PRESSACAVO OTTONE IP54 G3 4 NICHELATO.. Pressacavo