CEMBRE SPA - CEM200103 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HT, SIMBOLO TENSIONE ELETTRICA, DIMENSIONE 100mm - 200103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
10 ST
EAN
8016692342771
Artikelnummer
CEM200103
Herstellernummer
200103
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
50 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Il simbolo rappresentato nell'etichetta rispetta le norme: - 92/58/CEE - EN 61310 - ISO 3864 - DIN 4844 - DIN 40008 Per le misure 100 e 150 è disponibile la versione targa in alluminio rivettabile. Materiale Film PVC Temperatura minima di utilizzo-30 °C Temperatura massima di utilizzo 80 °C Adesivo sì Significato del simbolo Tensione elettrica Forma geometrica Triangolo equilatero


