Startseite

CEMBRE SPA - CEM1900.M25 PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, M25x1,5, IP68, GRIGIO RAL 7035 - 1900.M25

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1900.M25 PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, M25x1,5, IP68, GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...17 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692115573

Artikelnummer

CEM1900.M25

Herstellernummer

1900.M25

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10...17 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

30 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Pressacavo MAXIblock in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene, colore grigio RAL 7035