CEMBRE SPA - CEM1900.M16/X PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, COMPLETO DI DADO CON COLLARE GIA' MONTATO, M16x1,5, IP68, GRIGIO RAL 7035 - 1900.M16/X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8051316029720
Artikelnummer
CEM1900.M16/X
Herstellernummer
1900.M16/X
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
19 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


