CEMBRE SPA - CEM1899A GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER G2"1/2 - 1899A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 76.5 mm
Innendurchmesser - 69.44 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 3.53 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692590912
Artikelnummer
CEM1899A
Herstellernummer
1899A
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
76.5 mm
Innendurchmesser:
69.44 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
3.53 mm
Marchio CEMBRE modello GUARNZ.O-RINGS IN NBR 70SH ADATTA X G2 1.. Guarnizione


