Startseite

CEMBRE SPA - CEM1899 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER Pg48+G2" - 1899

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1899 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER Pg48+G2"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 62.06 mm

  • Innendurchmesser - 56.82 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 2.62 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692134529

Artikelnummer

CEM1899

Herstellernummer

1899

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

62.06 mm

Innendurchmesser:

56.82 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

2.62 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Geeignet für Gewindemaß PG:

48

Guarnizioni in nitrilebutadiene nbr, o-rings