Startseite

CEMBRE SPA - CEM1898 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER Pg42+G1"3/4 - 1898

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1898 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER Pg42+G1"3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 55.71 mm

  • Innendurchmesser - 50.47 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 2.62 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692134505

Artikelnummer

CEM1898

Herstellernummer

1898

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

55.71 mm

Innendurchmesser:

50.47 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

2.62 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Geeignet für Gewindemaß PG:

42

Guarnizioni in nitrilebutadiene nbr, o-rings