CEMBRE SPA - CEM1893A GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER M32 - 1893A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 30 mm
Innendurchmesser - 26 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 32
Packung
500 ST
EAN
8016692466545
Artikelnummer
CEM1893A
Herstellernummer
1893A
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
26 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Guarnizioni O-Rings


