CEMBRE SPA - CEM1891A GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER M20 - 1891A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20.73 mm
Innendurchmesser - 17.17 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.78 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20
Packung
1000 ST
EAN
8016692466569
Artikelnummer
CEM1891A
Herstellernummer
1891A
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
20.73 mm
Innendurchmesser:
17.17 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.78 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Colore Nero Materiale Nitrile Butadiene NBR 70 sh Temperatura minima di utilizzo -30 °C Temperatura massima di utilizzo 100 °C Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi 130 °C


