CEMBRE SPA - CEM1890 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER Pg7+G1/4" - 1890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 14.38 mm
Innendurchmesser - 10.82 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.78 mm
Geeignet für Gewindemaß PG - 7
Packung
1000 ST
EAN
8016692134284
Artikelnummer
CEM1890
Herstellernummer
1890
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
14.38 mm
Innendurchmesser:
10.82 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.78 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
GUARNIZIONI


