CEMBRE SPA - CEM1888 GUARNIZIONI IN GOMMA NR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg48+G2"+M63 - 1888

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 57 mm
Innendurchmesser - 36 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 14 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 63
Packung
25 ST
EAN
8016692129419
Artikelnummer
CEM1888
Herstellernummer
1888
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
57 mm
Innendurchmesser:
36 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
14 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG4.. Guarnizione


