CEMBRE SPA - CEM1886 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg36+G1"1/2 - 1886

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 43.01 mm
Innendurchmesser - 37.77 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 2.62 mm
Packung
50 ST
EAN
8016692129341
Artikelnummer
CEM1886
Herstellernummer
1886
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
43.01 mm
Innendurchmesser:
37.77 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
2.62 mm
Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG3.. Guarnizione


