CEMBRE SPA - CEM1884 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg9+M21+M25 - 1884

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 26 mm
Werkstoff - Gummi
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 25
Geeignet für Gewindemaß PG - 21
Packung
100 ST
EAN
8016692129297
Artikelnummer
CEM1884
Herstellernummer
1884
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
26 mm
Werkstoff:
Gummi
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG2.. Guarnizione


