CEMBRE SPA - CEM1880 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg9+M16 - 1880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 13.3 mm
Innendurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 5.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 16
Packung
100 ST
EAN
8016692129211
Artikelnummer
CEM1880
Herstellernummer
1880
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
13.3 mm
Innendurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
5.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG9.. Guarnizione


