Startseite

CEMBRE SPA - CEM18551-012 SEGNAC.KML050 AD.VERDE 15X12 ØMAX.CAVO=10 - 18551-012

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM18551-012 SEGNAC.KML050 AD.VERDE 15X12 ØMAX.CAVO=10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grün

  • Transparent - ja

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 750 ST

EAN

8016692341088

Artikelnummer

CEM18551-012

Herstellernummer

18551-012

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grün

Transparent:

ja

Länge:

12 mm

Breite:

0.2 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

50 mm