CEMBRE SPA - CEM18490 NASTRO 12MM NYLON FLESS.NERO SU GIALLO - 18490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 3.5 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
8016692844251
Artikelnummer
CEM18490
Herstellernummer
18490
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
3.5 m
Hitzebeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Marchio CEMBRE modello NASTRO 12MM NYLON FLESS.NERO SU GIALLO.. Nastro per etichettatrice


