Startseite

CEMBRE SPA - CEM18488 NASTRO 12MM NYLON FLESS.NERO SU BIANCO - 18488

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM18488 NASTRO 12MM NYLON FLESS.NERO SU BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 3.5 m

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692844244

Artikelnummer

CEM18488

Herstellernummer

18488

Hersteller

CEM

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

3.5 m

Hitzebeständig:

ja

UV-beständig:

ja

Marchio CEMBRE modello NASTRO 12MM NYLON FLESS.NERO SU BIANCO.. Nastro per etichettatrice