Startseite

CEMBRE SPA - CEM1846N TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO Pg29, IP54, NERO RAL 9005 - 1846N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1846N TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO Pg29, IP54, NERO RAL 9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Farbe - schwarz

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692120584

Artikelnummer

CEM1846N

Herstellernummer

1846N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Farbe:

schwarz

Glasfaserverstärkt:

nein

Gewindesteigung:

1.588 mm

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Tappo in polistirolo con passo metrico, grado di protezione IP54, nero RAL 9005