Startseite

CEMBRE SPA - CEM1845 TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO Pg21, IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1845

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1845 TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO Pg21, IP54, GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Farbe - grau

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692110899

Artikelnummer

CEM1845

Herstellernummer

1845

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Farbe:

grau

Glasfaserverstärkt:

nein

Gewindesteigung:

1.588 mm

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Tappo in polistirolo con passo metrico, grado di protezione IP54, grigio RAL 7035