Startseite

CEMBRE SPA - CEM18445 NASTRO 19 MM VINILE NERO SU BIANCO - 18445

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM18445 NASTRO 19 MM VINILE NERO SU BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Breite des Bandes - 19 mm

  • Bandlänge - 5.5 m

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316026422

Artikelnummer

CEM18445

Herstellernummer

18445

Hersteller

CEM

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Breite des Bandes:

19 mm

Bandlänge:

5.5 m

UV-beständig:

ja

Nastro adesivo industriale resistente all'umidità, temperature esterne, luce UV, ecc. Disponibile in una gamma di matieriali UL per ogni applicazione di etichettatura industriale riconosciuta. Colore: Nero su bianco. Larghezza: 19 mm.