Startseite

CEMBRE SPA - CEM18444 NASTRO 12 MM VINILE NERO SU BIANCO - 18444

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM18444 NASTRO 12 MM VINILE NERO SU BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 5.5 m

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316000040

Artikelnummer

CEM18444

Herstellernummer

18444

Hersteller

CEM

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

5.5 m

UV-beständig:

ja

Nastro adesivo industriale resistente all'umidità, temperature esterne, luce UV, ecc. Disponibile in una gamma di matieriali UL per ogni applicazione di etichettatura industriale riconosciuta. Colore: Nero su bianco. Larghezza: 12 mm.