CEMBRE SPA - CEM18436 NASTRO 19 MM VINILE NERO SU ARANCIO - 18436
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - sonstige
Breite des Bandes - 19 mm
Bandlänge - 5.5 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
8016692984322
Artikelnummer
CEM18436
Herstellernummer
18436
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
sonstige
Breite des Bandes:
19 mm
Bandlänge:
5.5 m
Hitzebeständig:
ja
UV-beständig:
ja


