CEMBRE SPA - CEM18433 NASTRO 19 MM VINILE NERO SU GIALLO - 18433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 19 mm
Bandlänge - 5.5 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
8016692844381
Artikelnummer
CEM18433
Herstellernummer
18433
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
19 mm
Bandlänge:
5.5 m
Hitzebeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Marchio CEMBRE modello NASTRO 19 MM VINILE NERO SU GIALLO.. Nastro per etichettatrice


