Startseite

CEMBRE SPA - CEM1843 TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO Pg13,5, IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1843

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1843 TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO Pg13,5, IP54, GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Farbe - grau

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692110769

Artikelnummer

CEM1843

Herstellernummer

1843

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Farbe:

grau

Glasfaserverstärkt:

nein

Gewindesteigung:

1.411 mm

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Tappo in polistirolo con passo metrico, grado di protezione IP54, grigio RAL 7035