CEMBRE SPA - CEM1842N TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO Pg11, IP54, NERO RAL 9005 - 1842N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Farbe - schwarz
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8016692110738
Artikelnummer
CEM1842N
Herstellernummer
1842N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Farbe:
schwarz
Glasfaserverstärkt:
nein
Gewindesteigung:
1.411 mm
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Tappo in polistirolo con passo metrico, grado di protezione IP54, nero RAL 9005


