CEMBRE SPA - CEM1841N TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO Pg9, IP54, NERO RAL 9005 - 1841N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Farbe - schwarz
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8016692120454
Artikelnummer
CEM1841N
Herstellernummer
1841N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Farbe:
schwarz
Glasfaserverstärkt:
nein
Gewindesteigung:
1.411 mm
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Tappo in polistirolo con passo metrico, grado di protezione IP54, nero RAL 9005


