CEMBRE SPA - CEM1841 TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO Pg9, IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1841

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Farbe - grau
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692120430
Artikelnummer
CEM1841
Herstellernummer
1841
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Farbe:
grau
Glasfaserverstärkt:
nein
Gewindesteigung:
1.411 mm
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Tappo in polistirolo con passo metrico, grado di protezione IP54, grigio RAL 7035


