CEMBRE SPA - CEM1840 TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO Pg7, IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Farbe - grau
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692120416
Artikelnummer
CEM1840
Herstellernummer
1840
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Farbe:
grau
Glasfaserverstärkt:
nein
Gewindesteigung:
1.27 mm
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Tappo in polistirolo con passo metrico, grado di protezione IP54, grigio RAL 7035


