CEMBRE SPA - CEM181113 AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg11 A Pg13,5 - 181113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692125947
Artikelnummer
CEM181113
Herstellernummer
181113
Hersteller
CEM
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Gewindemaß PG Innengewinde:
13
Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg


