Startseite

CEMBRE SPA - CEM18055 NAS.TERMO RES.BK/WH 12MMX1,5M Ø2.97-5.13MM - 18055

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM18055 NAS.TERMO RES.BK/WH 12MMX1,5M Ø2.97-5.13MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 1.5 m

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692838311

Artikelnummer

CEM18055

Herstellernummer

18055

Hersteller

CEM

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

1.5 m

Hitzebeständig:

ja

UV-beständig:

ja

Marchio CEMBRE modello NAS.TERMO RES.BK WH 12MMX1 5M D2.97-5.1.. Nastro per etichettatrice