Startseite

CEMBRE SPA - CEM1805435 NASTRO 12 MM VINILE BIANCO SU NERO - 1805435

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1805435 NASTRO 12 MM VINILE BIANCO SU NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - weiß

  • Bandfarbe - schwarz

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 5.5 m

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692873909

Artikelnummer

CEM1805435

Herstellernummer

1805435

Hersteller

CEM

Schriftfarbe:

weiß

Bandfarbe:

schwarz

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

5.5 m

Hitzebeständig:

ja

UV-beständig:

ja