Startseite

CEMBRE SPA - CEM18054 NAST.TERMO RES.BK/YE 9MMX1,5M Ø1.73-3.78MM - 18054

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM18054 NAST.TERMO RES.BK/YE 9MMX1,5M Ø1.73-3.78MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - gelb

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 1.5 m

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692844428

Artikelnummer

CEM18054

Herstellernummer

18054

Hersteller

CEM

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

gelb

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

1.5 m

Hitzebeständig:

ja

UV-beständig:

ja

Marchio CEMBRE modello NAST.TERMO RES.BK YE 9MMX1 5M D1.73-3.7.. Nastro per etichettatrice