CEMBRE SPA - CEM18052 NAST.TERMO RES.BK/YE 6MMX1,5M Ø1.18-2.33MM - 18052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Breite des Bandes - 6 mm
Bandlänge - 1.5 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
8016692838373
Artikelnummer
CEM18052
Herstellernummer
18052
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Breite des Bandes:
6 mm
Bandlänge:
1.5 m
Hitzebeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Marchio CEMBRE modello NAST.TERMO RES.BK YE 6MMX1 5M D1.18-2.3.. Nastro per etichettatrice


