Startseite

CEMBRE SPA - CEM17550- SEGNACAVO SNAP SM-12 Ø=4,5-6 VERDE

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM17550- SEGNACAVO SNAP SM-12 Ø=4,5-6 VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 4.5...6.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 4.5...6.5 mm

  • Farbe - grün

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692300054

Artikelnummer

CEM17550-

Herstellernummer

17550-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

4.5...6.5 mm

Kabeldurchmesser:

4.5...6.5 mm

Farbe:

grün

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Marchio CEMBRE modello SEGNACAVO SNAP SM-12 D 4 5-6 VERDE.. Sistema di marcatura cavo